Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M5x 30 45 H 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M5x 30 45 H 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000167460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142000050030
EAN/GTIN:
     4043952196120
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m5x30, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0863*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.