Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M12x 30 45 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 12 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1498C-8000167515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142000120030
EAN/GTIN:
     4043952196694
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
4 Tage
752
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1124*
€ 0,1633*
1 Tag
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1251*
€ 0,1711*
6 Tage
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1205*
€ 0,1752*
Lager 1498
1000
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1854*
€ 0,2554*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1854* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.