Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M16x 60 A 4 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 60 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant A 4
Gewindestift M 16 x 60 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000167798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009149400160060
EAN/GTIN:
     4043952704493
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A 4 Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.940
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
420
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,9332*
€ 1,3503*
6 Tage
420
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,0075*
€ 1,3675*
2 Tage
406
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0395*
€ 1,4095*
7 Tage
580
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0106*
€ 1,4105*
Lager 1498
580
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,53*
€ 2,05*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.