Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M16x 30 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M16x 30 45 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000167901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009152000160030
EAN/GTIN:
     4043952200490
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00915.200
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 915
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.