Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M20x 20 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M20x 20 45 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000167912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009152000200020
EAN/GTIN:
     4043952200605
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00915.200
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 915
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, m20x20 iso4028, din 915 45h, din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4399*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5799*
€ 0,69008
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5699*
€ 0,67818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5499*
€ 0,65438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5299*
€ 0,63058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5199*
€ 0,61868
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4399*
€ 0,52348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.