Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M8x25 45 H galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M8x25 45 H galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000167975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009152100080025
EAN/GTIN:
     4043952201114
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00915.210
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 915
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h m8x25, din 915 45h, din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1059*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.