Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M12x 20 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M12x 20 45 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000168232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009162000120020
EAN/GTIN:
     4043952203996
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.200
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 916
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, m12x20 gewindestift iso 4029 45h, din 916 45h, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1235*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.