Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M12x 25 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M12x 25 45 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000168233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009162000120025
EAN/GTIN:
     4043952204009
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.200
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 916
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, m12x25 gewindestift iso 4029 45h, din 916 45h, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2366*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3166*
€ 0,37675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.