Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M12x 30 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M12x 30 45 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000168234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009162000120030
EAN/GTIN:
     4043952204016
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.200
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 916
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1676*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.