Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M4x 6 4.8/5.8 galv.verz. 100Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M4x 6 4.8/5.8 galv.verz. 100Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000168683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009205100040006
EAN/GTIN:
     4043952777336
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
m4 x 6 din920
DIN 920 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00920.510· Normart: DIN 920
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 920
Werkstoff:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: din 920, din 920 m4, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1162*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.