Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M4x 10 4.8/5.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M4x 10 4.8/5.8 galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000168685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009205100040010
EAN/GTIN:
     4043952777404
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920 m4x10
DIN 920 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00920.510· Normart: DIN 920
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 920
Werkstoff:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: din 920, din 920 m4, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0898*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.