Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 100 10.9 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 100 10.9 galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000169436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311100120100
EAN/GTIN:
     4043952215852
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m12x100, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5466*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7366*
€ 0,87655
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6966*
€ 0,82895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6766*
€ 0,80515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6566*
€ 0,78135
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.