Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 80 10.9 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 80 10.9 galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000169466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311100160080
EAN/GTIN:
     4043952216163
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,771*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,051*
€ 1,25069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,041*
€ 1,23879
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,991*
€ 1,17929
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.