Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M27x 140 10.9 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M27x 140 10.9 galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000169555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311100270140
EAN/GTIN:
     4043952705612
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
27 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m 27x140 din931, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.