Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 100 12.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 100 12.9 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000169594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009312000120100
EAN/GTIN:
     4043952217337
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.200· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m12x100 12.9, din 931, din 931 12.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7554*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0054*
€ 1,19643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9754*
€ 1,16073
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9354*
€ 1,11313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9054*
€ 1,07743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8954*
€ 1,06553
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7554*
€ 0,89893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.