Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x70 8.8 flZnnc 480h-L 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x70 8.8 flZnnc 480h-L 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000169883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009313530080070
EAN/GTIN:
     4043952789056
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00931.353· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m8, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2066*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.