Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x80 8.8 flZnnc 480h-L 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x80 8.8 flZnnc 480h-L 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000169893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009313530160080
EAN/GTIN:
     4043952789155
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.353· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8 m16x80, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.