Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x80 8.8 flZnnc 480h-L 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x80 8.8 flZnnc 480h-L 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000169903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009313530200080
EAN/GTIN:
     4043952789254
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.353· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8 m 20 x 80, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.