Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M6x30 10.9 flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M6x30 10.9 flZnnc 480h-L 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000169926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009313540060030
EAN/GTIN:
     4043952795583
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00931.354· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m6x30 10.9, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0873*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.