Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M7x 80 8.8 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 7 x 80 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 7 x 80 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1498C-8000170066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000070080
EAN/GTIN:
     4043952222546
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 7 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
7 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1316*
€ 0,1817*
1 Tag
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1477*
€ 0,1907*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1435*
€ 0,1909*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1612*
€ 0,2012*
Lager 1498
2000
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,2041*
€ 0,2541*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2541*
€ 0,30238
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2441*
€ 0,29048
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 50,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.