Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 105 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 105 8.8 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000170158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000120105
EAN/GTIN:
     4043952223475
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 105 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 105mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5277*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7177*
€ 0,85406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7077*
€ 0,84216
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6677*
€ 0,79456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6477*
€ 0,77076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6277*
€ 0,74696
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5277*
€ 0,62796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.