Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 190 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 190 8.8 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000170244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000160190
EAN/GTIN:
     4043952224427
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 190 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8 m 16 x 190, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.