Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 70 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 70 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 20 x 70 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1498C-8000170303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000200070
EAN/GTIN:
     4043952225172
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
605
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3946*
€ 0,5787*
1 Tag
595
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4393*
€ 0,6093*
6 Tage
850
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4271*
€ 0,6098*
6 Tage
850
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4588*
€ 0,6288*
Lager 1498
850
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,6464*
€ 0,8764*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,8764*
€ 1,04292
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8564*
€ 1,01912
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8164*
€ 0,97152
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7764*
€ 0,92392
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7364*
€ 0,87632
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6464*
€ 0,76922
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6464* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 21,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.