Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 80 8.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 80 8.8 galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000170843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318100160080
EAN/GTIN:
     4043952232408
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,701*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.