Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 55 8.8 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 55 8.8 feuerverz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000171147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318200120055
EAN/GTIN:
     4043952235584
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00931.820· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 8.8 m12x55, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5273*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6773*
€ 0,80599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6673*
€ 0,79409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6373*
€ 0,75839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5273*
€ 0,62749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.