Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 70 8.8 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 70 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 20 x 70 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000171184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318200200070
EAN/GTIN:
     4043952235959
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00931.820· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7233*
€ 0,9633*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7556*
€ 1,0822*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8187*
€ 1,1331*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,8674*
€ 1,1474*
Lager 1498
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,16*
€ 1,53*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 38,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.