Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x 80 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x 80 A 2 (- 70) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000171303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319200080080
EAN/GTIN:
     4043952238233
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1959*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.