Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 60 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 60 A 2 (- 70) 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000171346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319200120060
EAN/GTIN:
     4043952238660
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5261*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7061*
€ 0,84026
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6661*
€ 0,79266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6461*
€ 0,76886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6261*
€ 0,74506
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5261*
€ 0,62606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.