| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000171353 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009319200120100 EAN/GTIN: 4043952238738 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | A 2 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, m12 x 100 a2 din 931, din 931, din 931 a2, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |