| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000171402 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009319200160120 EAN/GTIN: 4043952239254 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931 Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 16 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | A 2 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |