| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000171699 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009319400160120 EAN/GTIN: 4043952242841 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 120 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 16 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | A 4 (- 70) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a4 m16, din 931, din 931 m16, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |