Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 18 10.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 18 10.9 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000172012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009331000100018
EAN/GTIN:
     4043952246634
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 18 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 18mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1629*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.