| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000172297 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009331100100012 EAN/GTIN: 4043952250044 |
| |
|
| | |
| DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 00933.110· Normart: DIN 933 Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Gewinde: | 10 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | Werkstoff: | 10,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 10.9, din 933, sechskantschraube iso 4017 m10, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0799* | € 0,1131* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0864* | € 0,1153* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0894* | € 0,1188* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0867* | € 0,119* | | | | Lager 1498 | | | | 200 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,1234* | € 0,1624* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1234* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 32,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|