Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M6x30 8.8 flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x30 8.8 flZnnc 480h-L 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000172821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009333530060030
EAN/GTIN:
     4043952792438
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00933.353· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 6 x 30, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0656*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.