Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M16x110 8.8 flZnnc 480h-L 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x110 8.8 flZnnc 480h-L 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000172855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009333530160110
EAN/GTIN:
     4043952792636
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 110 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00933.353· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m16x110 8.8, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.