| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000173085 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009337000120055 EAN/GTIN: 4043952257531 |
| |
|
| | |
| DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00933.700· Normart: DIN 933 Weitere Informationen: | | Länge: | 55 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, schraube m12 din 933, din 933, sechskantschraube din 933 messing, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |