Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 80 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 80 8.8 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000050080
EAN/GTIN:
     4043952258408
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 8.8 m5, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0981*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.