Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 80 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 80 8.8 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000060080
EAN/GTIN:
     4043952258644
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 6 x 80, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1188*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.