Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 20 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 20 8.8 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000100020
EAN/GTIN:
     4043952259191
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m 10x20 8.8, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.