Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 55 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000120055
EAN/GTIN:
     4043952259658
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1132
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1028*
€ 0,1501*
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
1 Tag
1050
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
6 Tage
1500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1112*
€ 0,1576*
Lager 1498
1500
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1732*
€ 0,2332*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1732* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.