Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 12 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 12 8.8 galv.verz. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100040012
EAN/GTIN:
     4043952264812
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 4 x 12, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0233*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.