Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 80 8.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 80 8.8 galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100050080
EAN/GTIN:
     4043952265161
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1229*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.