Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 55 8.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 55 8.8 galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100120055
EAN/GTIN:
     4043952266366
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1995*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.