Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 80 8.8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 80 8.8 galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000173913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100140080
EAN/GTIN:
     4043952266717
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4286*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5886*
€ 0,70043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5786*
€ 0,68853
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5486*
€ 0,65283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4286*
€ 0,51003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.