Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 12 8.8 feuerverz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 12 8.8 feuerverz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000174262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338200100012
EAN/GTIN:
     4043952269930
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m10x12 8.8, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1897*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.