Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 200 8.8 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 200 8.8 feuerverz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000174322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338200160200
EAN/GTIN:
     4043952707029
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, iso 4017 m16x200 8.8, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.