Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 80 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 80 A 2 (- 70) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000174449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200050080
EAN/GTIN:
     4043952272954
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1347*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.