Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 80 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 80 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 8 x 80 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1498C-8000174494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200080080
EAN/GTIN:
     4043952273401
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1175
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1051*
€ 0,1575*
4 Tage
1395
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1153*
€ 0,1633*
1 Tag
1085
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1171*
€ 0,1651*
6 Tage
1550
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1461*
€ 0,1673*
Lager 1498
1650
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1964*
€ 0,2764*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1964* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 13,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.