Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M4x 12 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M4x 12 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000174766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339240040012
EAN/GTIN:
     4043952276167
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 Sz Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 00933.924· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Sz
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Sz = Kopf mit Schli
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,063*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.