Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 55 A 4 (- 70) 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1498C-8000174929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339400120055
EAN/GTIN:
     4043952278178
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3008*
€ 0,4389*
5 Tage
800
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4425*
1 Tag
805
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3346*
€ 0,4546*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3254*
€ 0,455*
Lager 1498
500
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4631*
€ 0,6131*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6131*
€ 0,72959
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6031*
€ 0,71769
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5731*
€ 0,68199
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5231*
€ 0,62249
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4631*
€ 0,55109
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4631* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 30,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.